トーグ安全工業
トーグ安全工業の カラーコーン・区画用品
トーグ安全工業の コーン用品
トーグ安全工業の カラーコーン
ジャンボコーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(mm)
□800×高さ1800(1200+60)
注文コード
55557225
品番
GSU-180G(緑)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
遠くからもよく見える高さ90cm以上の大型コーンです。
各種イベントや運動会の入退場門にも使われています。
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
約8.5
色
赤
サイズ(mm)
□800×高さ1800(1200+60)
反射シート
反射3段巻き
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません