アキレスジョイント 洗面化粧台・洗濯機・流し台(ジャバラホース)用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55557337 品番A-50SJ
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
寸法H(mm)46.5 寸法D(mm)73.0 寸法D1(mm)56.0 寸法D2(mm)38.5 寸法H1(mm)40.5 適合パイプVP50、VU50 寸法D3(mm)32.5 Oリング不要 寸法D4(mm)25 寸法D5(mm)58 適合ホース口径32、38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55557337
2024-01-05
用途:
ジャバラホース用
株式会社川田商会 協栄自工 様

最近知りましたが、管用とジャバラ用があります。
台所下のジャバラ付近に臭気漏れがあるので、
アキレスのジャバラ用を使って交換します。

カクダイの490-424-50も全く同じアキレスの商品。
ガオナのGA-MG042も全く同じアキレスの商品。
サンエイのH62A-90は黒いゴムでジャバラ用の商品。

1人が参考にしています
対象商品:
55557337
2022-02-05
用途:
古いアパート

配管の詰まりが分かる・臭気防止に使用しました。
蛇腹ホースをパイプに差し込んであるだけの所に設置しました。
気密が保たれて良いと思います。

対象商品:
55557337
2019-12-20
用途:
流し台や洗面台の排水ホ−スを排水管に接続時
不動産業

流し台等に付属している標準品のゴム製キャップに比べて防臭、湿気等に優れた効果を感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする