ラバーコーン

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 高さ(mm)700 注文コード55557426 品番RBC-70RW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は高さ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

コーンベースを使用しなくても倒れる心配がありません。

材質ゴム 質量(kg)4.7 反射シートなし 幅(mm)360 高さ(mm)700 種類スタンダード デザインライン入り
注意
※個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,260 / 税込 ¥1,386
北海道地方数量1につき ¥2,060 / 税込 ¥2,266
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55557408
2022-04-11
用途:
自働車止め
サンホームズ内山 様

自働車止めとカラスネット組み立て式の盗難防止に使用している。柔らかくゴム製なのでボロボロにならないお勧め商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする