トーグ安全工業
トーグ安全工業の 道路用品
トーグ安全工業の 保安・工事灯
トーグ安全工業の コーン用セーフティライト
LEDピカライトチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
AC110V
注文コード
55558598
品番
KWH-E10R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
閃光数:80±20回/分×2(交互点滅、コントローラー内蔵)、200m延長可能
サイズ
Φ22mm×10m
電源
AC110V
光源
LED×24灯
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
北海道地方
数量1につき
¥
2,060
/
税込
¥
2,266
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません