SMC
エアスライドテーブル MXQ25A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
機能
(2)エンドロック
注文コード
55558946
品番
MXQ25A-100Z2
参考基準価格(税別)
¥74,690
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・アジャスターオプション・機能
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
機能
(2)エンドロック
CADデータダウンロード