商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプション(ZA)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ注文コード55558982品番MXQ25A-100ZA-M9NWV
参考基準価格(税別)¥74,470販売価格(税込)¥73,678販売価格(税別)
この商品はストローク・アジャスターオプション・機能など78種類から選べます他の種類を見る ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)