トーグ安全工業
トーグ安全工業の 道路用品
トーグ安全工業の 反射/蓄光テープ・反射板
トーグ安全工業の 反射板・反射シート
視線誘導標(建込用・チャンネル型打込式)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
支柱径(Φmm)
83
仕上
メラミン焼付
注文コード
55559176
品番
83SW-V14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色・支柱径・仕上
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質
反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミプレス成型、支柱:チャンネル型鋼板(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)
色
白
タイプ
片面
仕上
メラミン焼付
支柱の高さ(mm)
1400
支柱径(Φmm)
83
サイズ(Φmm)
有効反射径:Φ83・Φ100
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません