視線誘導標(建込用・チャンネル型打込式)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 支柱径(Φmm)100 仕上メラミン焼付 注文コード55559185 品番100SA-V14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は色・支柱径・仕上など12種類から選べます 他の種類を見る

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。

材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミプレス成型、支柱:チャンネル型鋼板(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金) タイプ片面 仕上メラミン焼付 支柱の高さ(mm)1400 支柱径(Φmm)100 サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
注意
※個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55559273
2024-02-10
用途:
反射材取替工事に使用
建設業・工事業

値段相当です。普通に使えます。何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする