SUNTECH
SUNTECHの はくり工具
SUNTECHの エアーニードルスケラー
ニードルスケーラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55559315
品番
SG-2110NS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
凸凹のはくり作業に威力を発揮!
打撃数(bpm[回/分])
4200
全長(mm)
340
質量(kg)
2.6
全高(mm)
170
サイズ(inch)
(インレット)1/4NPT
空気消費量(L/min)
113
スピンドル径
3/8-24
チゼルシャンク(Φmm)
3×19本
適合ホース径(Φmm)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200