6"バーチカルポリッシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55559333 品番SM-6P-6636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトなシングルアクション。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 付属品パフ1個 質量(kg)1 空気消費量(L/min)110 空気圧力(MPa)0.62(推奨) エアーインレット(インチ)1/4PT 取付ねじサイズ5/16-24 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)132×206×192 パッドサイズ(Φmm)150

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55559333 SM-6P-6636 65403294 SM-6P-6636 バーティカルポリッシャー6インチ SUNMATCH バーティカルポリッシャー6インチ SUNMATCH 1台 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする