SUNTECH
SUNTECHの 研磨(空圧)
SUNTECHの エアーベルトサンダー
ベルトサンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55559342
品番
SM-6T-6200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
付属品
ベルト(#80、#120)各1個
全長(mm)
407
質量(kg)
1.6
ベルト幅(mm)
20
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
ベルト寸法(mm)
20×520
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200