SUNTECH
SUNTECHの 締付・穴あけ(空圧工具)
SUNTECHの エアーラチェットレンチ
3/8"スタビーラチェット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55559367
品番
SM-33-3015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ミニラチェットで軽量・コンパクト
耐久性OK
プロ使用向け
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
350
最大トルク(N・m)
40.7
全長(mm)
133
質量(kg)
0.4
差込角(mm)
9.5
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200