SUNTECH
SUNTECHの 研削(グラインダー)
SUNTECHの アングルグラインダー
アングルダイグラインダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55559376
品番
SM-52-5227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
サイレンサー付後部排気
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
付属品
コレット(3mm、6mm)各1個
全長(mm)
165
質量(kg)
0.5
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
コレット径(Φmm)
3、6
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200