エアードリル SM-703

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55559394 品番SM-703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

大型車の架装、フレーム加工に威力を発揮します!
強力タイプ。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 全長(mm)230 質量(kg)1.5 穴あけ能力(mm)13 空気圧力(MPa)0.62(推奨)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする