SUNTECH
SUNTECHの 研削(グラインダー)
SUNTECHの アングルグラインダー
ミニアングルグラインダーキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55559428
品番
SM-6542K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
軽量・コンパクトで使いやすい
耐久性OK
プロ使用向け
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
セット内容
本体、セーフティーグラス、ピンレンチ、スピナーレンチ、砥石(#60×3、#80×3、#120×3)
全長(mm)
238
質量(kg)
2.0
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
スピンドル径
M10×1.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200