万能ストリッピングツール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55559437 品番SM-6902K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ステッカーはがし・サビとり・塗装はがし!

無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 セット内容本体×1、ワイヤーブラシ11mm(細目)×1、ワイヤーブラシ23mm(細目)×1、ワイヤーブラシ11mm(粗目)×1、ワイヤーブラシ23mm(粗目)×1、ラバーイレイサー×1、水性ペイント用イレイサー×1、23mm用アダプター、11mm用アダプター、ナイロンブラシ・シングル×6、ナイロンブラシ・アダプター(シングル用)×1、ナイロンブラシ・アダプター(ダブル用)×1 全長(mm)272 質量(kg)1.2 空気圧力(MPa)0.62(推奨)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
1人が参考にしています
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする