トーグ安全工業
トーグ安全工業の 道路用品
トーグ安全工業の 反射/蓄光テープ・反射板
トーグ安全工業の 反射板・反射シート
視線誘導標(ガードケーブル用・Φ83ダブル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55559535
品番
GC-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質
反射体:アクリル樹脂橙・白(両面)、反射体取付枠:ABS樹脂、支柱:鋼板プレス成型・メラミン焼付塗装
色
橙・白
サイズ(mm)
有効反射径:Φ83、高さ:GC・260
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,380
/
税込
¥
1,518
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません