インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
スモールローラー ホワイトピュア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55559665
品番
14409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
主流になってきた無泡タイプの織物ローラー
ローラーサイズ(mm)
150
毛丈(mm)
7
タイプ
短毛、無泡タイプ
用途
仕上用
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
水性◎、油性◎、溶剤○
主な用途
仕上用
RoHS指令(10物質対応)
対応