インダストリーコーワ
スモールローラー ホワイトピュア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ローラーサイズ(mm)
100
100
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55559674
品番
14411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
主流になってきた無泡タイプの織物ローラー
用途
内装用
ローラーサイズ(mm)
100
毛丈(mm)
11
タイプ
中毛、無泡タイプ
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
水性◎、油性◎、溶剤○
主な用途
内装用
RoHS指令(10物質対応)
対応