スモールローラー ホワイトピュア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55559692 品番 14413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

主流になってきた無泡タイプの織物ローラー

ローラーサイズ(mm)100 毛丈(mm)18 タイプ中長毛、無泡タイプ 用途外装用 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性◎、油性◎、溶剤○ 主な用途外装用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする