トーグ安全工業
トーグ安全工業の 自動車用緊急用品
トーグ安全工業の 三角停止板
スーパー三角サイン(大型停止板・携帯式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55559745
品番
RT-100N-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
鉄道用にも使われる大型の停止板です。
レンズ両面型(鉄道用)
材質
レンズ:アクリル樹脂、フレームとベース:アルミ
質量(kg)
9.3
レンズ
有効反射:90×970mm正三角形
サイズ(mm)
△1000
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません