アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの フロン/冷媒回収システム
アサダの フロン/冷媒回収機
エコセーバーV240SP
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55559796
品番
ES640
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
特定不活性ガス回収可能になりました。
電子式スターターリレー採用。
高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
対応冷媒種別
R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze
付属品
1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コード
トラスコ品番
836-9083
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源(V)
100(50/60Hz)
圧力
(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)
回収能力(g/min)
(ガスR410A)240、(液)2750
コンプレッサー(kW)
0.75(オイルレスコンプレッサ)
到達真空度(MPa)
-0.09
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070