- ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし モノタロウ 55559848

- ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし モノタロウ 55559848 - ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし モノタロウ 55559848

ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし

(349件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード55559848 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

モノタロウブランドの【極薄ニトリルゴム手袋】よりも厚めのディスポ手袋です。
手の平エンボス加工入り。
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)

タイプ粉無 用途衛生を必要とする食品関連作業や研究作業など 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)約0.12 ブルー サイズS 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 全長(cm)約24 中指長(cm)約7.9 手の平幅(cm)約8.4 粉有無粉なし エンボス加工手の平エンボス
化学物質安全性参考資料:
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジンなど)には使用しないでください。膨潤、浸透、老化することがあります。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※爪先、刃物や尖ったものなどで傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電のおそれがありますので電気作業には使用しないでください。
※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 349
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-30
用途:
自動車、バイク整備全般
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性と耐油性がとても良く、何度も繰り返し使えました。またエンジンなどのオーバーホールで手袋を酷使しても他メーカーさんのニトリルとは比較出来ない強度です。以前購入した在庫が無くなってきたので、私もぜひ再販を望みます。

2人が参考にしています
対象商品:
55559866
2022-05-06
用途:
機械作業時、自動車整備時等
医療・福祉・介護関連業

こちらの商品がとても良かったですので、是非再販していてだけるとありがたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
55559866
2022-02-01
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

極薄ほど弱くなく、厚手ほどゴワつかず丁度良い厚みと丈夫さでとても良い商品だと思います。是非とも再販して欲しいです。

3人が参考にしています
対象商品:
55559848
2021-11-17
用途:
油水仕事手を守るため

手にぴったりと密着して装着できるので発電機の整備とか油まみれになる機械修理の時に指先の感覚も結構使えるので手をシンナー等で洗う必要もなく非常に便利だし安くて数多いので使い捨てにばっちりです

対象商品:
55559866
2021-04-05
用途:
油作業

油や塗装時の軍手の中で使用しています 脱着がとてもし易いです

対象商品:
55559857
2020-12-10
用途:
汚物処理、消毒など
みゆき西こども園 様 (教育・研究機関)

もっと廉価な手袋が欲しいのですが、このご時世、品不足で高価な手袋を購入。
さすがに手触りも指さわりもいいです。もっと廉価な手袋の普及を切望。

対象商品:
55559848
2021-01-21
用途:
自転車メンテナンス
サービス業

油汚れ取り用の有機溶剤にも強いし、破れにくいので、重宝してます。

対象商品:
55559848
2021-03-17
用途:
メンテナンス
サービス業

良い商品だとは思いますが
やはり値段がネックになります
耐久性などは良いとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする