付属品AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ
幅(mm)(巻き取り紙)6〜178<ガイドプレート非装着時>
質量(kg)3.9(付属品含まず)
直径(Φmm)(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251
電源ACアダプタ(入力AC100〜240V、出力12V)
方式巻き取り連続式
外径(Φmm)(ガイドプレート)229
速度(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×152×265(ガイドプレートを含まず)
主な機能自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm
巻方向オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE)
RoHS指令(10物質対応)対応