電動式ケミカルハンディポンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最大吐出量(L/min)30 付属品手動ガンノズルノズル、PVC(Φ25×2m) 材質本体:PP、PTFE、ETFE、SUS316、SUS304、FKM パッキン:FKM 注文コード55560557 品番CHD-20PPN
参考基準価格(税別)¥168,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は最大吐出量・付属品・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。
強力な吐出量・揚程
防水対策品
PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。

最大吐出量(L/min)30 揚程(m)5(押上)2(吸込) ホース長さ(m)2 電源(V)AC100 質量(kg)2.7 付属品手動ガンノズルノズル、PVC(Φ25×2m) トラスコ品番828-9809 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:PP、PTFE、ETFE、SUS316、SUS304、FKM パッキン:FKM 型式200Lクローズドラム缶用 タイプノズル付 使用温度範囲(℃)0〜60 電流(A)1.7 電力(W)170 使用圧力(MPa)0.05 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)3 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)100 駆動方式電動式 使用場所金属メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫、研究所、学校、病院

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ケミカルドラムポンプCHDシリーズ(製品紹介)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:343

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする