エア式ケミカルハンディポンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最大吐出量(L/min)50(1cP時) 付属品ボールバルブノズル、PVC(Φ25×2m) 注文コード55560663 品番CHD-20AHPV
参考基準価格(税別)¥253,600 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は最大吐出量・トラスコ品番・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。
強力な吐出量・揚程
防水対策品
PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。

揚程(m)3(押上) 最大吐出量(L/min)50(1cP時) ホース長さ(m)2 材質本体:PVDF、PP、PTFE、ETFE、Alloy625、PVC パッキン:FKM、EPDM 質量(kg)2.6 付属品ボールバルブノズル、PVC(Φ25×2m) 適合機種200Lクローズドラム缶用 型式200Lクローズドラム缶用 タイプバルブ付 使用温度範囲(℃)0〜60 空気消費量(L/min)235(0.3MPa時) ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)100 駆動方式エア式 使用場所金属メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫、研究所、学校、病院 コンプレッサー5馬力

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ケミカルドラムポンプCHDシリーズ(製品紹介)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする