画像準備中

エア式ケミカルハンディポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 最大吐出量(L/min)20 トラスコ品番828-8959 注文コード55560688 品番CHD-20ASUS-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥164,000
この商品は最大吐出量・トラスコ品番・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。
強力な吐出量・揚程
防水対策品
PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。

使用可能液体溶剤 揚程(m)4 最大吐出量(L/min)20 ホース長さ(m)2 材質本体/SUS、パッキン/FKM(フッ素)、ホース/SUS304 質量(kg)6.3 トラスコ品番828-8959 タイプバルブ付 ホース内径(Φmm)20 使用可能粘度(cP)100以下 駆動方式エア式 馬力(コンプレッサー)5馬力以上

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ケミカルドラムポンプCHDシリーズ(製品紹介)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする