アクアシステム
アクアシステムの ポンプ用部品・アクセサリー
アクアシステムの ポンプ用収納用品
ドラムポンプ用スタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55560706
品番
D-STAND
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ドラム缶取り替え時の一時保管用として最適です。
用途
ドラムポンプ保管用、保管にお悩みのお客様に
仕様
液ダレ防止の受け皿付・ポンプ取り付け部は取り扱いが容易なカンヌキ仕様
トラスコ品番
828-9814
材質
支柱、受け皿:ステンレス、台座:スチール(SS400)(メッキ)、アダプタ上下:スチール(SPCC)(メッキ)
質量(kg)
5.3
注意
※ヘッド部重量が重いポンプは転倒に十分ご注意ください。