スチール引戸の開閉調整が出来なくなっていたのでエアダンパーを交換した所良くなりました。
古いタイプの物がついていましたが、ビス穴もぴったりだったので余分な穴あけ等も必要ありませんでした。
特別養護老人ホームを運営しています。車椅子用トイレの引き戸のダンパーが寿命で、購入した部品に交換しました。かなりの個数があるのでこの様な特殊な部品が手に入るのは大変助かります。
年数も経っており、エアが機能しないため、部品交換ため購入しました。
サイズもピッタリで取替を簡易的で非常のスムーズになりました。
調整では限界があったので今後購入していきたいと思います。
古くなった物と同じ品番の物がモノタロウで見つかったのでお取り寄せして交換しました納期もまぁそこそこ早く梱包もしっかりして満足で、バッチリ交換も済み動作チェックも終え満足です。
三和シャッターのスライドドアのエアダンパー不良にて交換修理部品として購入。品番が判らなかったのですが、同じようなサイズにて購入するも、ねじ穴もすべて同じで約5分で交換できました。空気圧の調整は端部のネジを回す事で微調整可能でした。右に回すと空気圧上昇です(手で回すネジタイプ)
引き戸のエアダンパーが経年劣化でクッションが利かなくなり、同等品を探しましたが見つからずネジ穴も合わないのですがどうにか取り付けて復旧させることができました。