リンレイテープ
リンレイテープの 両面テープ
リンレイテープの 両面テープ一般用途用
両面テープ 一般接着固定用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(76巻)
テープ幅(mm)
13
注文コード
55560776
品番
#908
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
が
491
種類から選べます
他の種類を見る
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
不織布
特性
屋外使用可
主な用途
一般用
用途
一般接着固定用。
粘着力(N/cm)
4.90/4.90
剥離紙
上質紙、ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
大面材、パーツ