※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(使用例KMK-4(緑色)
商品レビューを投稿する
内容量1個
色オレンジ色
注文コード55562213
品番KMK-2(オレンジ色)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
通行人や作業者が接触してケガを負うのを防ぎます。簡単に取り付け可能です。
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
看板にしっかり喰いつく「スクエア形状」です。
Aサイズ(横1100×縦1400mm)の看板に装着する場合は、「看板守君ロングパーツ」で
補足してください。(長さ550mm)
強い風でも外れにくくする場合は「看板守君クリップ」をご使用ください。