スター・トレーディング
スター・トレーディングの 作業用スニーカー/シューズ
KINGSTON メンズカインドシューズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55562746
品番
T-4035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
片足重量約115g(26.0cm)と超軽量設計で長時間履いても疲れにくく
ご年配の方々に愛され続けるロングセラー商品です。
脱ぎ履きしやすいファスナータイプです。
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
機能
軽量
材質(底部)
EVA・合成ゴム
厚さ(cm)
ソール:1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
ファスナータイプ
ヒール(cm)
2