ナースシューズ(2WAY)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ホワイト 注文コード55563489 品番T-7601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

片足重量約140g(24.0cm)と軽量設計で疲れを感じさせないシューズです。
かかとを踏んで履けるので脱ぎ履きが楽にできます。メッシュ素材を使用していますので通気性が良く快適です。
足の負担を軽減するカップインソールは取り外しができますので手軽に手洗いができ
いつでも清潔さを保つことができます。

ホワイト サイズ(cm)24.5 材質(底部)合成底 厚さ(cm)ソール:2 RoHS指令(10物質対応)対応 ヒール(cm)2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55563489 T-7601 72448988 7704 2WAYナースオフィスシューズ スター・トレーディング 2WAYナースオフィスシューズ スター・トレーディング 1足 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55563464
2024-05-29
用途:
室内履物
飲食業

脱いだり履いたりが楽 軽いし履き心地もよく、お値段も安いので助かりました。
強いて言えば メッシュになっていますが通気性が良くないので改善していただきたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする