ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 55563866 品番 1952GHD-1USB-5-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場!
グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。
特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。
薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。
一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。

対応コード
【2次元】PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code,
GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)
【1次元】Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock,
GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i
【その他】各国 POST code, Dot code、【OCRフォント】OCR-A, OCR-B
商品タイプワイヤレス インターフェースUSB(HIDキーボード, COMポートエミュレーション), PS2, RS232C, IBM 46xx(RS485) 読取方式イメージセンサー 質量(g)160(ケーブル含まず) 耐衝撃性1.8m(コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作) 幅(mm)71 長さ(mm)104 高さ(mm)160 消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC) 角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45 レンジ高密度レンジ 電源(DC-V)4.4〜5.5 明るさ(Lx)0〜100000(太陽光下) 保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします 防塵防水性能IP41 安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1 動作温度(℃)0〜50 保管温度(℃)-40〜70 使用環境湿度(%)0〜95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%) コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30° イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする