PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の キッチン・調理用品
PackStyle(パックスタイル)の バット・番重・コンテナ
PackStyle(パックスタイル)の ばんじゅう袋
PS HD食品シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
色
青
注文コード
55563945
品番
01×1100×1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
段ボールケースの底に敷いたり製品の上にかけたり、巾広い用途にご利用できます。厚さ:0.01mm 純白ロール紙、ろう引紙の代用として耐水、耐油性に優れており純白ロール紙の欠点をカバーします。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.01
色
青
短辺(mm)
1100
長辺(mm)
1100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
商品説明動画
衛生的に商品を守るHDシート/HDガゼットの紹介
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった