サンドイッチ容器 BBランチ 150-150

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×10袋) 注文コード 55563979 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

成長サイクルの早い竹を使用したエコバーガー容器。
パルプモールドより強度がある竹とバガス(サトウキビ搾りかす)の混合素材。
Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。
TBSテレビ情報番組「ビビット」で環境対応容器を取り上げて頂きました。

材質竹90%+バガス10% 高さ(mm)90 短辺(mm)153 長辺(mm)153
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※内側にコーティング加工がされていない為、ご飯を直接入れると容器に付着します。※耐水加工をしていますが、場合によっては漏れることがあります。※食品の長期保存には適しません。※オーブンや直火では使用しないでください。※熱湯は入れないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55563963
2022-11-12
用途:
イベントでのハンバーガー販売の容器として。
サービス業

使いやすく見た目の良いので販売価格も高く設定出来ます。中にワックスペーパーを敷いて使った方が見た目も機能としても良いと思います。

2021-07-29
用途:
テイクアウト用に
CAFE FLACOCO8 様 (飲食業)

これまで使用していたものより低価格で、丈夫さも使い捨てなら申し分ない強度でした。これからは、こちらを購入することにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする