曜日別特売
中 PSパントレー PackStyle(パックスタイル) 55564453

中 PSパントレー PackStyle(パックスタイル) 55564453
中 PSパントレー PackStyle(パックスタイル) 55564453
中 PSパントレー PackStyle(パックスタイル) 55564453
中 PSパントレー PackStyle(パックスタイル) 55564453

PSパントレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1ケース(50枚×8袋)
短辺(mm)164
内容量1ケース(50枚×8袋)注文コード55564453品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

コストパフォーマンスに優れたシンプルなトレー。
他社製品と比較し重量を60%カットし、省資源を実現。
波型カットデザインで怪我を防止。食品対応紙を使用しています。

材質段ボール高さ(mm)27短辺(mm)164長辺(mm)249
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980

商品説明動画

ベーシックな紙製トレー パントレーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする