4L WBフルーツ PackStyle(パックスタイル) 55564505

WBフルーツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)
短辺(mm)210
内容量1袋(50枚)注文コード55564505品番4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

麦の非可食部分から生まれた100%生分解トレー。
燃えるゴミとして処理でき、水や油にも強い。
Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。

材質麦・バガス高さ(mm)45短辺(mm)210長辺(mm)210
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品説明動画

ECOなフルーツ用トレー WBフルーツシリーズの紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55564505
2025-11-06
用途: 柿のパッキング
田中農園農・林・水産業

フルーツキャップを被せて二個ちょうど入る大きさです。時短が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする