PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 陳列・ディスプレイ用品
PackStyle(パックスタイル)の 汎用ディスプレイ
PackStyle(パックスタイル)の トレイ/ディスプレイスタンド・台
Yパネル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
長辺(mm)
598
色
ブラウン
注文コード
55564636
品番
33用 L-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
長辺・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
木目調をリアルに表現した樹脂製パネルで本格派什器に変身。
コンテナに引っかけるだけの簡単取り付け。
材質
樹脂
長辺(mm)
598
短辺(mm)
169
厚さ(mm)
12
色
ブラウン
適応
コンテナ長側面
注意
※こちらの商品は受注生産の為、納品までに2週間程かかります。
商品説明動画
取り付け簡単で売り場をおしゃれに Yパネルシリーズ
参考になった