Yパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 長辺(mm)597 ブラウン 注文コード55564758 品番42・33共通 T-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長辺・色など30種類から選べます 他の種類を見る

木目調をリアルに表現した樹脂製パネルで本格派什器に変身。
コンテナに引っかけるだけの簡単取り付け。

材質樹脂 長辺(mm)597 短辺(mm)397 厚さ(mm)12 ブラウン 適応コンテナ天面用
注意
※こちらの商品は受注生産の為、納品までに2週間程かかります。

商品説明動画

取り付け簡単で売り場をおしゃれに Yパネルシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする