PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 陳列・ディスプレイ用品
PackStyle(パックスタイル)の 陳列用バスケット/バケツ/スタンド/コンテナ
ヴィンテージBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
55564959
品番
3045 BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
天然木の風合いを実現した樹脂製ボックス。
材質
樹脂
色
ブラウン
高さ(mm)
70
短辺(mm)
450
長辺(mm)
300
注意
※こちらの商品は受注生産の為、納品までに2週間程かかります。