スイカ袋 ボーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード55565178 品番L JAN無
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テープ付きカットスイカ袋。
チャック付きと比べて安価で、2種類のデザインで売り場に統一感を演出します!

穴数0 材質防曇OPP 長辺(mm)400 短辺(mm)225+50 厚さ(mm)75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする