PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 袋・ラッピング用品
PackStyle(パックスタイル)の レジ袋
バイオマス弁当袋
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×10袋)
注文コード
55565275
品番
30 大
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
マチが広くて弁当容器が傾きにくい弁当用レジ袋。
有償化対象外の「バイオマス30%」配合。
レジ袋有料化の場合に必須のJAN入り。
幅(mm)
450(仕上幅250)
高さ(mm)
350
マチ(mm)
200(100×2)
材質
HDPE(バイオPE配合)
色
乳白
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190159
バイオマス配合率(%)
30
無料配布可否
可
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980