PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 袋・ラッピング用品
PackStyle(パックスタイル)の レジ袋
バイオマスレジ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
サイズ
L
注文コード
55565309
品番
30 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
有償化対象外の「バイオマス30%」配合した、PackStyleオリジナルのレジ袋。
S・M・L・LLの4サイズをラインナップ。レジ袋有料化の場合に必須のJAN入り。
幅(mm)
390(仕上幅255)
厚さ(mm)
0.014
サイズ
L
高さ(mm)
480
マチ(mm)
135(67.5×2)
材質
HDPE(バイオPE配合)
色
乳白
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190159
バイオマス配合率(%)
30
無料配布可否
可
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。