PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 袋・ラッピング用品
PackStyle(パックスタイル)の レジ袋
バイオマスレジ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
55565318
品番
30 M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
有償化対象外の「バイオマス30%」配合した、PackStyleオリジナルのレジ袋。
S・M・L・LLの4サイズをラインナップ。レジ袋有料化の場合に必須のJAN入り。
幅(mm)
340(仕上幅215)
厚さ(mm)
0.012
サイズ
M
高さ(mm)
430
マチ(mm)
125(62.5×2)
材質
HDPE(バイオPE配合)
色
乳白
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190159
バイオマス配合率(%)
30
無料配布可否
可
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。