バイオマスレジ袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×10袋) サイズLL 注文コード55565336 品番30 LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

有償化対象外の「バイオマス30%」配合した、PackStyleオリジナルのレジ袋。
S・M・L・LLの4サイズをラインナップ。レジ袋有料化の場合に必須のJAN入り。

幅(mm)450(仕上幅300) 厚さ(mm)0.017 サイズLL 高さ(mm)540 マチ(mm)150(75×2) 材質HDPE(バイオPE配合) 乳白 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190159 バイオマス配合率(%)30 無料配布可否
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする