トラスコ品番162-7795
減速比1/4
質量(g)250
最大出力(W)72
外径(Φmm)19.05
コレットΦ0.5〜Φ4.0mm
ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ6.0×Φ8.0
名称90°アングルエアーモータースピンドル(1603)
ホース長さ(m)1
回転速度(min-1[r.p.m])8000(0.5MPa)
空気消費量(NL/min)155
スピンドルの送り誤差(μm)2以内
標準装備品コレットΦ3.0mm(CHA-3.0) / コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11):各1 枚/ ホース(K-215)・(RA タイプ) :1 本/ ホース(K-216)・(RA タイプ) :1 本/ フィルタジョイント(FJ-01)・(RA タイプ) / 消音器(K-208)・ (RA タイプ)
停止トルク(cN・m)36