トラスコ品番162-8730質量(g)219最大出力(W)72外径(Φmm)19.05コレットΦ0.5~Φ4.0mmホース寸法(内径×外径)(mm)Φ6.0×Φ8.0名称90°アングルエアーモータースピンドル(1678)ホース長さ(m)1回転速度(min-1[r.p.m])30000(0.5MPa)空気消費量(NL/min)155スピンドルの送り誤差(μm)2以内標準装備品コレットΦ3.0mm(CHA-3.0) / コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11):各1 枚/ ホース(K-215)・(RA タイプ) :1 本/ ホース(K-216)・(RA タイプ) :1 本/ フィルタジョイント(FJ-01)・(RA タイプ) / 消音器(K-208)・ (RA タイプ)停止トルク(cN・m)9.2