画像準備中

90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 回転速度(min-1[r.p.m])2000(0.5MPa) トラスコ品番162-9453 注文コード55565747 品番MSS-2202RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥132,000
この商品は回転速度・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。
スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。
サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。
サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。

トラスコ品番162-9453 減速比1/16 質量(g)338 最大出力(W)72 外径(Φmm)20 コレットΦ0.5〜Φ4.0mm ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ6.0×Φ8.0 名称90°アングルエアーモータースピンドル(1686) ホース長さ(m)1 回転速度(min-1[r.p.m])2000(0.5MPa) 空気消費量(NL/min)155 スピンドルの送り誤差(μm)2以内 標準装備品コレットΦ3.0mm(CHA-3.0) / コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11):各1 枚/ ホース(K-215)・(RA タイプ) :1 本/ ホース(K-216)・(RA タイプ) :1 本/ フィルタジョイント(FJ-01)・(RA タイプ)/ 消音器(K-208)・ (RA タイプ) 停止トルク(cN・m)141
注意
スピンドルは必ず許容回転速度以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする