曜日別特売
MSS-2506RA 90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ) 55565783

MSS-2506RA 90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ) 55565783
MSS-2506RA 90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ) 55565783

90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番162-8741
回転速度(min-1[r.p.m])5500(0.5MPa)
内容量1台注文コード55565783品番MSS-2506RA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。
スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。
サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。
サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。

標準装備品
コレットΦ3.0mm(CHK-3.0) / コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚/ ホース(K-215)・(RA タイプ) :1 本
/ ホース(K-216)・(RA タイプ) :1 本/ フィルタジョイント(FJ-01)・(RA タイプ) / 消音器(K-208)・ (RA タイプ)
トラスコ品番162-8741減速比1/4質量(g)526最大出力(W)130外径(Φmm)25コレットΦ0.5~Φ6.35mm名称90°アングルエアーモータースピンドル(1700)ホース長さ(m)1回転速度(min-1[r.p.m])5500(0.5MPa)空気消費量(NL/min)170スピンドルの送り誤差(μm)2以内ホース外径(Φmm)Φ8.0停止トルク(cN・m)85
注意
スピンドルは必ず許容回転速度以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする